曜日別特売

PUSH 空気が抜けるキャニスター 1200ml

PUSH 空気が抜けるキャニスター 1200ml - cottaPUSH 空気が抜けるキャニスター 1200ml - cottaPUSH 空気が抜けるキャニスター 1200ml - cotta

空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。
フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。
真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。
広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。
透明なので中身も一目瞭然です。

材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET寸法(mm)109×109×H170質量(kg)0.21容量(mL)1200内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672900643036
1,817
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする