cotta
EAトCO Butter case コンテナ
ステンレスと樹脂を組み合わせ、容器の密閉性を高めたバターケースです。
バターの乾燥を防ぎ、臭いもつきにくく快適に使えます。
トレーには切り分けしやすいようにラインが入っています。
材質
ふた:18-8ステンレス、トレー:ポリプロピレン
寸法(mm)
89×161×H46
質量(g)
150
耐熱温度(℃)
100(トレー部)
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729146
43051
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください