cotta
amabro ガラス スノーボウル (ミントグリーン)
ミルクガラスに、透明ガラスのフチと高台を組み合わせたデザートボウル。
雪玉を思わせるルックスは、SNOW SHOVEL(グラススプーン)と合わせて、雪かきをテーマにしています。
材質
耐熱ガラス
色
ミントグリーン
容量(mL)
250
寸法(Φ×mm)
直径110×H55
レンジ
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729539
43141
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください