cotta
IKキューブ フタ
デザートカップ「キューブR」用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(mm)
58.5×58.5×H15
容量(mL)
183
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
60
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16730126
43207
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください