cotta
メジャリング ディポジッター 116605(スタンド付)
材質
本体:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
【全体】220×420
上径×下径×高さH(mm)
【スタンド】220×250×310
充填量(mL)
0~20
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16733249
43582
¥
99,477
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください