cotta
筒式片段ワイン
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16742358
44908
片段、底組、パット2
短辺×長辺×高さ(内寸):80×162×305
適応瓶サイズ:78径×295×2本
2本入
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16742349
44907
片段、組底、底パット付
辺×辺×高さ(内寸):80×80×305
適応瓶サイズ:78径×295まで
1本入
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください