cotta
一升瓶筒式箱
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16742970
45037
E段 底ワンタッチ・パット2
短辺×長辺×高さ(内寸):110×325×410
3本用
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16742945
45035
E段 底ワンタッチ
辺×辺×高さ(内寸):110×110×410
1本用
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16742961
45036
E段 底ワンタッチ・パット付
短辺×長辺×高さ(内寸):110×220×410
2本用
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください