cotta
18-8 片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) 大
材質
18-8ステンレス
容量(L)
約1.5
柄長さ(mm)
135
寸法(Φ×mm)
内145×H250 (柄長:135、口9)
内径×高さH(Φmm×mm)
145×250
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16745788
45400
¥
10,290
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください