ガス袋 スウィートパック 65×140+25 (横マチ無地_透明)

ガス袋 スウィートパック  65×140+25 (横マチ無地_透明) - cottaガス袋 スウィートパック  65×140+25 (横マチ無地_透明) - cottaガス袋 スウィートパック  65×140+25 (横マチ無地_透明) - cotta

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。
脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。
合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。
乾燥剤:使用不可
脱酸素剤:使用可
冷凍保存:可
ヒートシール:可

材質バリアNY15/LL40寸法(mm)65×140 横マチ25 厚0.055透明内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675300746182
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする