ガス袋 スウィートパック 70×130 (合掌無地_マット)
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。
マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。
脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。
合掌貼りの平袋タイプです。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可
ヒートシール:可
材質バリアマットOPP25//LL40
寸法(mm)70×130 厚0.065
色マット
内容量1枚(100枚)
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。
マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。
脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。
合掌貼りの平袋タイプです。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可
ヒートシール:可