曜日別特売

ガス袋 スウィートパック 50×180+45 (横マチ無地_マット)

ガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) - cottaガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) - cottaガス袋 スウィートパック  50×180+45 (横マチ無地_マット) - cotta

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。
ヒートシーラーによるシール留めが可能です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
※必ず実装試験を行ってからご利用ください。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可

材質バリアマットOPP25//LL40寸法(mm)50×180 横マチ45 厚0.065マット内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675312046193
1,990
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする