曜日別特売

スタッシャーシリコーンバッグ ボウルLL クリア

スタッシャーシリコーンバッグ ボウルLL クリア - cottaスタッシャーシリコーンバッグ ボウルLL クリア - cottaスタッシャーシリコーンバッグ ボウルLL クリア - cotta

繰り返し使えるシリコーン容器。冷蔵、冷凍、電子レンジはもちろん、オーブンでも使えるので、パン・お菓子作りにも使えます。
原料は食品用品質として認められている、100%ピュアプラチナシリコーン。
表面が多孔質ではないので、バクテリアが繁殖しにくく、洗浄して何度もリユースできます。食洗機の使用も可能。
オーブンや電子レンジで加熱する際は必ず容器の口を開けた状態でお使いください。
液体を保存する場合は、9分目を目安にし、しっかり口を閉じてください。
容器の口を開けるときは端から静かに開封してください。
洗浄後は速やかに乾燥させてください。
食品のにおい移りが気になる場合は、薄めた台所用漂白剤に浸けてからよく洗い流してください。
食品によってシリコーンが変色することがございますが使用上は問題ありません。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコーン寸法(mm)171×311×マチ150クリアサイズボウルLL容量(L)1.89レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-18食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※ご使用前に食器用洗剤等で洗ってからお使いください。
※直火やオーブントースターではご使用できません。
※火のそばに置かないでください。
※ナイフ等の鋭利な物で傷をつけないでください。
※強く引っ張ると裂ける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675371646266
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする