Candy缶 スクエア ピスタチオ

Candy缶 スクエア ピスタチオ - cottaCandy缶 スクエア ピスタチオ - cotta

マットな質感がかわいいカラー缶です。

仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可材質スチール寸法(mm)122×122×H43ピスタチオ内寸(mm)120×120×H32mmレンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675435546338
362
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする