スイーツを詰めて、遊び心たっぷりのギフトに。中身が見えて楽しいギフトボックス。てっぺん部分、底部分の2か所が開いてお菓子などを入れることができます。球体上部の口は直径約27mm、下部の口は直径約44mmです。※一番狭い部分の実寸です。ラッピングだけではなく、貯金箱として使っても◎お菓子を食べてしまった後も楽しく使えます。1~2cmくらいの小さなチョコやキャンディであれば、ハンドルを回して下から出てくる使い方もできます。