cotta
cotta ギフト箱 ベージュ
洗練されたベージュカラーのギフト箱です。
材質
カードB
寸法(mm)
173×115×60
色
ベージュ
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
外寸(mm)
内寸(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16755055
46461
5個取
173×115×60
165×109×55
5個取
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16755080
46464
8個取
225×175×56
215×165×55
8個取
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください