曜日別特売

ムースフィル(テープ付)395幅×50高

ムースフィル(テープ付)395幅×50高 - cotta
(1件のレビュー)

ムースやババロアに巻き付けて使用します。
4号のケーキに対応。

材質PP厚さ(mm)0.2透明無地寸法(幅W×高さH)(mm)395幅×50高内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675509846466
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16755098
2025-11-18
用途: ムースを仕込むのに使った
サンミシェル飲食業

シールがついていて、フィルムもしっかりしているのでつかいやすかった。色々な長さも何種類もあったのでまた利用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする