cotta
紙コップ 二重断熱カップ 10オンス 口径90mm 未晒
熱々なドリンクに最適。
紙製にこだわった、二重断熱カップです。
食品衛生法規格基準適合商品。
材質
紙
寸法(mm)
口径90×底径60×H95
容量(mL)
約360
規格
25個袋入
口径×高さH(mm)
90×95
底径(Φmm)
60
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16755238
46490
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください