曜日別特売

Hフラットチャームバッグ

Hフラットチャームバッグ - cotta

古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。
ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。

材質再生紙裏面グレー120g内容量1枚(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675539646506220-1 エコアッシュ220×150×210
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
1675540546507280-1 エコアッシュ280×180×220
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1675542146508300-1 エコアッシュ300×220×270
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1675543046509340-1 エコアッシュ340×120×240
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする