cotta
カルトンロンド Jシルバー
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙
色
シルバー
レンジ
不可
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16755911
46557
158
138
45
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16755947
46561
185
153
50
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16755990
46565
210
183
60
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください