cotta
カルトンロンド ホワイト
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙
色
ホワイト
レンジ
不可
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16755920
46558
158
138
45
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16755956
46562
185
153
50
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16755999
46566
210
183
60
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください