曜日別特売

カルトン キャレ ホワイト

カルトン キャレ ホワイト - cottaカルトン キャレ ホワイト - cottaカルトン キャレ ホワイト - cotta

表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。

仕様【オーブン】不可材質ホワイトレンジ不可内容量1枚(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675603546570158×15845138×138
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
1675606946573185×18550153×153
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
1675609646576210×21060183×183
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする