cotta
CR-31 カールカップ 白
仕様
【オーブン】可
材質
コップ原紙・PET
色
白
容量(mL)
110
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
180(目安)
底径(Φmm)
60
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16757417
50839
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください