cotta
CR-03 カールカップ 黄
仕様
【オーブン】可
材質
コップ原紙・PET
色
黄
容量(mL)
70
高さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
180(目安)
底径(Φmm)
50
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16757451
50843
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください