cotta
フラワーカップKMA-35A(金)
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ箔
容量(mL)
50
高さ(mm)
50
耐熱温度(℃)
180(30分)
底径(Φmm)
35
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16757749
50929
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください