cotta
フラワーカップKM7-35A(チェック茶)
材質
紙・樹脂フィルム
容量(mL)
50
高さ(mm)
50
底径(Φmm)
35
特性
耐熱・耐油・耐水
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16757871
50948
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください