cotta
フラワーカップKM7-55(チェック茶)
材質
紙・樹脂フィルム
容量(mL)
110
高さ(mm)
52.5
底径(Φmm)
55
特性
耐熱・耐油・耐水
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16757889
50952
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください