cotta
カップ DIP-145
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】不可
材質
PP
寸法(mm)
口径71×H56(底径44)
容量(mL)
145
口径×高さH(mm)
71×56
耐熱温度(℃)
約100~120
底径(Φmm)
44
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16758038
51264
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください