cotta
カップ DIP-180
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PP
寸法(mm)
口径71×H73(底径43)
容量(mL)
180
口径×高さH(mm)
71×73
底径(Φmm)
43
内容量
1個(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16758047
51269
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください