cotta
カップ DIP-191
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PP
寸法(mm)
口径77×H78(底径48)
容量(mL)
190
口径×高さH(mm)
77×78
底径(Φmm)
48
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16758056
51271
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください