cotta
DIP-212Pパティシエグリーン
適合
フタコード:51308・51309・51310・51311・51312
材質
PP
寸法(mm)
口径77×底52×H72
色
黄緑
容量(mL)
210
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16758065
51277
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください