曜日別特売

アンジェラカップ 耐熱透明

アンジェラカップ 耐熱透明 - cotta

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
オーブンを使用する場合は、中身をいっぱいに満たしてカップの9割が浸るように湯せんしてからオーブンにかけて下さい。
(カップ上部に何も入っていない部分があると温度が高くなり変形する恐れがございます)
適合専用BOX:55826・55827・7700・7703・7704もございます。

仕様【オーブン】スチームオーブン・ウォーターオーブン使用不可材質RX(耐熱樹脂)寸法(mm)50×58×H55容量(mL)95耐熱温度(℃)約110内容量1個(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675817851333
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする