cotta
オリジナルケーキエレガント 5号(トレーなし)
適合
トレーコード:2116・1846・1906・3901・57137
材質
コートボール
寸法(mm)
190×190×H80
サイズ
5号
内容量
1枚(10枚)
注意
※トレー別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16758781
51608
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください