cotta
クリアカップT360SS(10オンス)
材質
A-PET
容量(mL)
360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×95
容量(オンス)
10
適合フタ
51328
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16761450
52906
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください