曜日別特売

ガトーケース(ブリリアント)6号(トレーなし)

ガトーケース(ブリリアント)6号(トレーなし) - cottaガトーケース(ブリリアント)6号(トレーなし) - cotta
適合トレー:1847・1907・3902、トレー:2117・EK-6W・MK-6寸法(mm)220×220×H80内容量1枚(10枚)
注意
※トレー別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676196753672
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする