cotta
グレスリーブベーキング(ルセット茶)
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト・樹脂ラミ
寸法(mm)
57×89(122)H
容量
78cc
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16762125
53762
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください