cotta
PP76-185 スタンダードB 黒 印刷 (185cc)
適合
フタコード:7709、専用BOX:57442・57443
材質
PP 耐熱100~130度
容量
185cc
寸法(Φ×mm)
76×H70
耐熱温度(℃)
100~130
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16762990
54209
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください