PP ニートカップ (本体のみ)

PP ニートカップ (本体のみ) - cottaPP ニートカップ (本体のみ) - cotta

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
専用BOXもあります!

適合54213・54214・54215材質PP寸法(mm)57×47×H55容量(mL)100耐熱温度(℃)100~120内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676299954210
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする