ガゼット袋 フランセ

ガゼット袋 フランセ - cottaガゼット袋 フランセ - cotta

フランス語の印刷がワンポイントの菓子袋です。
注:FOHとはシールが出来るOPPの事です。
OP素材ですので脱酸素剤は使用できません。
乾燥剤対応
ヒートシール対応

材質FOH厚さ30ミクロン、1色印刷(白)寸法(mm)80×H150 マチ30内寸(mm)80×H137、マチ30内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676307854219
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする