コックコート 白/ピンク 七分袖 S (男女兼用)

コックコート 白/ピンク 七分袖 S (男女兼用) - cotta

袖の内側に異物混入防止ネット付

仕様ペン差し付材質制電交織タッサー胸廻(cm)102肩幅(cm)43袖丈(cm)41着丈(cm)67特性耐久・防汚加工・制電内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676336754586
7,117
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする