cotta
cotta 生チョコケース 黒(アソート)
セット内容
本体、仕切り、茶グラシン
寸法(mm)
内寸:169(82×82)×82×H23
色
黒
容量
チョコグラシン1枚入
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16763586
54694
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください