cotta
cotta 生チョコケース 赤(S)
セット内容
本体、茶グラシン
寸法(mm)
内寸:62×62×H23
色
赤
容量
チョコグラシン1枚入
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16763595
54695
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください