cotta
アートスクエアライン73角(本体のみ)
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
73×73×H71
容量(mL)
215
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約70
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16764311
55801
¥
2,275
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください