cotta
ハイセンスメロディ6カップ(本体のみ)
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
容量(mL)
160
寸法(Φ×mm)
直径60×H68(六角形)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約70
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16764338
55805
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください