宝菊カップ(取っ手付)

宝菊カップ(取っ手付) - cotta宝菊カップ(取っ手付) - cotta

ゼリーやムースなど冷たいデザートにぴったりです!

仕様【オーブン】不可材質GP容量(mL)150寸法(Φ×mm)直径76×H47レンジ不可耐熱温度(℃)70(湯せん不可)内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676494155998
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする