cotta
トルテケーキ No.2-7-12用フタ 浅(H70mm)
適合本体
56523
材質
APET
寸法(mm)
外寸:136×102×H70
色
透明
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16766158
56525
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください