曜日別特売

ポテトカップ 茶

ポテトカップ 茶 - cotta

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。

適合ガス袋:1199に縦に入ります(横向きでも入るが、お菓子によってはきつくなるかもしれません)材質未晒クラフト容量70cc寸法(Φ×mm)43×35H内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676670056702
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする