曜日別特売

スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き

スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き - エレコム

ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。
MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。
付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。
※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による
本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。
約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。
本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。
電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。
※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)ブラック質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403427P-CLPL02BK
5,190
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする