cotta
瓶 90ST(本体のみ)
ジャムや食品などに幅広くお使いいただけるぽってりした形の瓶です。
本体とフタは別売りです。商品コード:6390・56776・56777をご覧ください。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
90
質量(g)
約124
寸法(Φ×mm)
底60×H68(口51.95)
底径(Φmm)
60
内容量
1本(4本)
注意
※急激な温度変化は破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16775608
56775
¥
416
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください