曜日別特売

トールカップ マジック

トールカップ マジック - cotta

マフィンやシフォンケーキをスタイリッシュにしてくれるトールタイプのベーキングカップです。
スティックタイプやプチサイズの菓子容器にもぴったりのカップです。
側面にはミシン目が入っていて、食べやすさも抜群です。

仕様【オーブン】可材質晒クラフト容量230cc寸法(Φ×mm)底58×H80内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1677615957048
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする