調理コート(七分袖・白/黒)S

調理コート(七分袖・白/黒)S - cotta

袖の内側にネット付き、衣類内部からのチリ、体毛などの異物の落下を防ぎます
耐久防汚加工

材質制電交織タッサー(ポリエステル85%、綿15%)白/黒胸廻(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)39着丈(cm)67内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1677636957247
6,620
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする